TAG L1.4JS-10D IC830 Inserti TANG-GRIP per troncatura di materiali soffici, tubi, piccoli diametri e pareti sottili

Codice art.: L23930 457
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23930 457
EAN / GTIN 7291075217483
Codice del produttore 6004474

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm, Larghezza taglio (CW) 1.4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo JS
  • Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello