GFN 3US * IC328 Inserti monolaterali per troncatura e scanalatura di leghe al Cr-Ni ed acciai a basso tenore di carbonio con bassi avanzamenti

Codice art.: L23930 455
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23930 455
EAN / GTIN 7291075210866
Codice del produttore 6096245

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo U
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello