TAGB 1415Y IC808 Inserti sinterizzati monolaterali per scanalatura, tornitura e troncatura.

Codice art.: L23930 448
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23930 448
EAN / GTIN 7291075276039
Codice del produttore 6405278

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 14 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 14 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello