SGTBF 25.4-A Blocchi portalama radiali; alloggiano lame diverse.

Codice art.: L23920 666
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TOOL BLOCKS
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 666
EAN / GTIN 7291075094046
Codice del produttore 2300715

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura ,Overall Height (OAH) 1.9″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Overall Height (OAH): 1.9″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello