SGTBK 38-9 Blocchi portalama, per lavorazioni gravose

Codice art.: L23920 2284
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2284
EAN / GTIN 7291075070620
Codice del produttore 2300720

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Lunghezza sporgenza (LPR) 135 mm

Proprietà:

  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 135 mm
  • Altezza stelo (H) 52.6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello