C6 MAHPD-JHP Utensili perpendicolari per troncatura, scanalatura, tornitura e lavorazioni frontali con attacco CAMFIX

Codice art.: L23920 2283
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2283
EAN / GTIN 7291075335118
Codice del produttore 2802111

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 46 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 88.9 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 46 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello