C6 MAHD-JHP Unità con attacco CAMFIX per adattatori MODULAR GRIP, con canali per il refrigerante ad altissima pressione

Codice art.: L23920 2038
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2038
EAN / GTIN 7291075309959
Codice del produttore 2801871

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Functional Width (WF) 32.5 mm
  • Overall Length (OAL) 88 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello