HFAIL 70C-5T25DG Adattatori per tornitura e scanalatura frontale interna

Codice art.: L23920 1943
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1943
EAN / GTIN 7291075116762
Codice del produttore 2550024

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 66 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 95 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 70 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 11.9 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Overall Length (OAL) 66 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto