HFHL 25-25-3T12 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: L23920 1935
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1935
EAN / GTIN 7291075032628
Codice del produttore 2500014

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 30 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Functional Width (WF) 25.5 mm
  • Head Length (LH) 38 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello