HFAIL 95C-5T35DG Adattatori per tornitura e scanalatura frontale interna

Codice art.: L23920 1778
Nuovo prodotto
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1778
EAN / GTIN 7291075116663
Codice del produttore 2500730

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 35 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 73.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 130 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 95 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 11.9 mm
  • Head Length (LH) 39.5 mm
  • Overall Length (OAL) 73.5 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello