HFAIR 75C-4T30DG Adattatori per tornitura e scanalatura frontale interna

Codice art.: L23920 1746
Nuovo prodotto
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1746
EAN / GTIN 7291075116618
Codice del produttore 2500725

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 68.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 140 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 75 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Functional Width (WF) 10.9 mm
  • Head Length (LH) 34.5 mm
  • Overall Length (OAL) 68.5 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello