HGAIL 115-3T18 Adattatori per tornitura e scanalatura interna

Codice art.: L23920 1739
Nuovo prodotto
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1739
EAN / GTIN 7291075106664
Codice del produttore 2500724

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 64 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 400 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 115 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Functional Width (WF) 11.3 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Overall Length (OAL) 64 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello