HGAIR 65-3T18 Adattatori per tornitura e scanalatura interna

Codice art.: L23920 1726
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
    Serie HELIFACE
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23920 1726
    EAN / GTIN 7291075106633
    Codice del produttore 2500721

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 64 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 115 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 65 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 3 mm
    • Functional Width (WF) 11.3 mm
    • Head Length (LH) 30 mm
    • Overall Length (OAL) 64 mm

    Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello