TGTBQ 25L-R-D82-JHP Tool Blocks for Square F-GRIP Parting and Grooving Adapters with High-Pressure Coolant for Machining next to Spindle

Codice art.: L23920 1668
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ F GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1668
EAN / GTIN 7291075481433
Codice del produttore 3401018

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 64 mm, Overall Length (OAL) 165 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Overall Height (OAH) 64 mm
  • Overall Length (OAL) 165 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm

Della stessa serie "LOGIQ F GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello