HFPAD 4R-58-T14-JHP Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: L23920 1637
Nuovo prodotto
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1637
EAN / GTIN 7291075426366
Codice del produttore 3375853

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 88 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 58 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Functional Width (WF) 4.8 mm
  • Overall Length (OAL) 40.5 mm

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello