C6 MAHDR-45 Adattatori per utensili di troncatura, scanalatura e tornitura, con attacco CAMFIX

Codice art.: L23920 1618
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1618
EAN / GTIN 7291075218886
Codice del produttore 2801472

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 75 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 91.9 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 168 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello