TGTBQ 25L-D160-JHP Blocchi per Lame Quadre di Troncatura e Scanalatura TANG-GRIP e DO-GRIP con Refrigerante ad Alta Pressione

Codice art.: L23920 1605
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ F GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1605
EAN / GTIN 7291075425758
Codice del produttore 3389045

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 107 mm, Overall Length (OAL) 190.5 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Overall Height (OAH) 107 mm
  • Overall Length (OAL) 190.5 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 160 mm

Della stessa serie "LOGIQ F GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello