C6 TBK-32R Blocchi con attacco conico CAMFIX ISO 26623-1, per lame di troncatura e scanalatura

Codice art.: L23920 1573
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1573
EAN / GTIN 7291075205299
Codice del produttore 2801429

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 138 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Overall Length (OAL) 176 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 138 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello