C6 MAHD Utensili per troncatura, scanalatura, tornitura e lavorazioni frontali con attacco CAMFIX

Codice art.: L23920 1539
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1539
EAN / GTIN 7291075188455
Codice del produttore 2890062

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Functional Width (WF) 29 mm
  • Overall Length (OAL) 88 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello