C5 GHAD-8 Unità con attacco CAMFIX per adattatori di tornitura, scanalatura e lavorazioni frontali

Codice art.: L23920 1504
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1504
EAN / GTIN 7291075083989
Codice del produttore 2880031

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Functional Width (WF) 17 mm
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello