HFFA 33L-2 Lame rinforzate per scanalatura frontale

Codice art.: L23920 1433
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1433
EAN / GTIN 7291075328677
Codice del produttore 2500743

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Overall Length (OAL) 102 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 38 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 33 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Functional Width (WF) 9.5 mm
  • Overall Length (OAL) 102 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello