SGFFA 55-L-3 Lame rinforzate per scanalatura frontale, per blocchi standard

Codice art.: L23920 1424
Nuovo prodotto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1424
EAN / GTIN 7291075067880
Codice del produttore 2300269

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 65 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 54 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello