DGAQ D82-5-2Z-JHP Lame quadre con refrigerazione interna per troncatura e scanalatura con inserti DO-GRIP

Codice art.: L23920 1283
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie DO F GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1283
EAN / GTIN 7291075404012
Codice del produttore 3370473

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Overall Height (OAH) 64.4 mm, Overall Length (OAL) 64.4 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Overall Height (OAH) 64.4 mm
  • Overall Length (OAL) 64.4 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm

Della stessa serie "DO F GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello