HGHR 19-12-3T6 Utensili per torni-scanalatura frontale, Dmin 12 mm

Codice art.: L23920 1265
Nuovo prodotto
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1265
EAN / GTIN 7291075114218
Codice del produttore 2500696

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.236″ ,Larghezza taglio (CW) 0.118″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.126″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.118″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 0.63″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 0.47″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.236″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.118″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.126″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.118″
  • Functional Width (WF): 3/4″
  • Head Length (LH): 3/4″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello