DCTL 25B-3T21 Utensile monolitico rinforzato per troncatura e scanalatura

Codice art.: L23920 1176
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLASHCUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1176
EAN / GTIN 7291075330625
Codice del produttore 2302624

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 21 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Head Length (LH) 35.5 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 42 mm

Della stessa serie "FLASHCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello