HFAIR 70C-6T28DG Adattatori per tornitura e scanalatura frontale interna

Codice art.: L23920 114
Nuovo prodotto
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 114
EAN / GTIN 7291075116779
Codice del produttore 2550025

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 28 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 69 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 100 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 70 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 28 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Functional Width (WF) 12 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Overall Length (OAL) 69 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello