FDKT 1505PDTR-76 IC910 Inserti con due taglienti elicoidali da 15 mm

Codice art.: L23910 870
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLASHHELI
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 870
EAN / GTIN 7291075380934
Codice del produttore 3331033

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 13.9 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.75 mm, Spessore inserto (S) 5.63 mm, Larghezza inserto (W1) 9.54 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 13.9 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.9 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.75 mm
  • Spessore inserto (S) 5.63 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.54 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Della stessa serie "FLASHHELI" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello