S845 SNHU 1305AN-N-W IC810 Inserti bilaterali con 4 taglienti a geometria raschiante

Codice art.: L23910 866
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 866
EAN / GTIN 7291075274103
Codice del produttore 5606301

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 5.9 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right / Left
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa famiglia "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello