ONMU 080608-TN-MM IC808 Inserti ottagonali bilaterali, per acciai

Codice art.: L23910 145
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 16MILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 145
EAN / GTIN 7291075214550
Codice del produttore 5606600

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm, Spessore inserto (S) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 16

Della stessa serie "16MILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello