H690 WNMU 0705PNN-MM IC830 Inserti trigonali con 6 taglienti elicoidali, per precisi spallamenti da 90°

Codice art.: L23910 142
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO Trigon Line
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 142
EAN / GTIN 7291075352252
Codice del produttore 5606761

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 7.3 mm, Spessore inserto (S) 5.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 7.3 mm
  • Spessore inserto (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Della stessa serie "HELIDO Trigon Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello