SDMR 1205PDR-HQ-M IC840 Inserti di Fresatura super positivi, per Alluminio, Acciaio Inox e Superleghe

Codice art.: L23910 1277
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1277
EAN / GTIN 7291075066319
Codice del produttore 3319853

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 5.1 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 5.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello