H690 TNCX 100504 PDR IC830 Inserti triangolari con 6 taglienti elicoidali, per precisi spallamenti a 90°

Codice art.: L23910 118
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIDO 690
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 118
EAN / GTIN 7291075353617
Codice del produttore 5607751

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 8.6 mm, Spessore inserto (S) 4.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 60 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.6 mm
  • Spessore inserto (S) 4.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Della stessa serie "HELIDO 690" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello