OFMT 07T3-AEN-MS IC5400 Inserti ottagonali per Fresatura

Codice art.: L23910 1140
Price per 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1140
EAN / GTIN 7291075445466
Codice del produttore 3397668

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Spessore inserto (S) 4.55 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.55 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello