S845 SNMU 2608ANR-RM IC830 Inserti quadri robusti per lavorazioni gravose con 8 taglienti destri

Codice art.: L23910 1122
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1122
EAN / GTIN 7291075314779
Codice del produttore 5607295

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm, Spessore inserto (S) 10.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 10.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Della stessa serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello