SPMT 1004R15T-FF IC5600 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Codice art.: L23910 1100
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1100
EAN / GTIN 7291075483079
Codice del produttore 3396072

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 6 mm, Spessore inserto (S) 3.56 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 6 mm
  • Spessore inserto (S) 3.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello