TCC #1 DIN 4-3 Quick Change Tap Collets with a Safety Clutch

Codice art.: L23900 81
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 81
EAN / GTIN 7291075169409
Codice del produttore 4555616

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 4 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 25 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 4 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 25 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 21.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello