BHF MB32-32X63 Fine Boring Heads with 2 µm Direct Diametric Adjustment for Diameter Range 6 to 108 mm

Codice art.: L23900 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 8
EAN / GTIN 7291075141436
Codice del produttore 4550252

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro corpo (BD) 32 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 50 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 35.5 mm, Functional Length (LF) 51.5 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 50 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 35.5 mm
  • Functional Length (LF) 51.5 mm
  • Insert Holders (IH) IH.. 32..
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 10000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello