IHRF 50.5-65BW Back Face Turning Toolholders for BHF and TCH AL Fine BoringHeads

Codice art.: L23900 66
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
    Codice articolo L23900 66
    EAN / GTIN 7291075179262
    Codice del produttore 4551108

    Descrizione

    Descrizione:

    Accessori Barenatura, Diametro corpo (BD) 40 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 65 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 50.5 mm, Shank Size (SS) MB40

    Proprietà:

    • ro corpo (BD) 40 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 68 mm
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 65 mm
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 50.5 mm
    • Master Insert Identification (MIID) CCMT 09T3...
    • Shank Size (SS) MB40

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello