BHFH 40X300 Counter weight Slides for Fine Boring Holders, Used on the MB Boring Modular System

Codice art.: L23900 58
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 58
EAN / GTIN 7291075141887
Codice del produttore 4550292

Descrizione

Descrizione:

Accessori Barenatura, Connection Size (CSI) 50, Overall Length (OAL) 300 mm, Profondità stelo (B) 40 mm

Proprietà:

  • Connection Size (CSI) 50
  • Overall Length (OAL) 300 mm
  • Profondità stelo (B) 40 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello