EMH MB50-5/8 Weldon and Whistle Notch Side-Lock Holders with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 477
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Side lock arbor

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 477
EAN / GTIN 7291075140491
Codice del produttore 4550185

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema Modulare per Barenatura
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 0.63″
  • Shank Size (SS): MB50

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.969″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 0.63″
  • Connection Size (CSI): W.625
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.64″
  • Shank Size (SS): MB50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello