BHR MB63-63X125 Rough Boring Heads for Diameter Range 18-200 mm

Codice art.: L23900 436
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 436
EAN / GTIN 7291075141009
Codice del produttore 4550237

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro corpo (BD) 72 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 120 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 90 mm, Functional Length (LF) 125 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 72 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 120 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 90 mm
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Insert Holders (IH) IH...90-120
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 6000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello