BHR MB16-16X34 Rough Boring Heads for Diameter Range 18-200 mm

Codice art.: L23900 430
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 430
EAN / GTIN 7291075140941
Codice del produttore 4550231

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro corpo (BD) 16 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 22 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 18 mm, Functional Length (LF) 34 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 22 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 18 mm
  • Functional Length (LF) 34 mm
  • Insert Holders (IH) IH...18-22
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 12000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello