BHD MB50-50-60 Fine Boring Heads with Digital 2 µm Direct Adjustment Diametric Display

Codice art.: L23900 426
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 426
EAN / GTIN 7291075359305
Codice del produttore 4560335

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 110 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 2.5 mm, Functional Length (LF) 80 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 110 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 2.5 mm
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 20000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello