BHE MB80-80-104 Fine Boring Head for the MB Boring System 10 µm Direct Dia. Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Codice art.: L23900 403
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 403
EAN / GTIN 7291075259537
Codice del produttore 4560108

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 200 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 6 mm, Functional Length (LF) 104 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 200 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 6 mm
  • Functional Length (LF) 104 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 5000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello