BHE MB63-63-89 Fine Boring Head for the MB Boring System 10 µm Direct Dia. Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Codice art.: L23900 402
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 402
EAN / GTIN 7291075259520
Codice del produttore 4560107

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 125 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 6 mm, Functional Length (LF) 89 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 125 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 6 mm
  • Functional Length (LF) 89 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 6000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello