BHE MB50-50-80 Fine Boring Head for the MB Boring System 10 µm Direct Dia. Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Codice art.: L23900 401
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 401
EAN / GTIN 7291075259513
Codice del produttore 4560106

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 110 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 2.5 mm, Functional Length (LF) 80 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 110 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 2.5 mm
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 8000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello