BHE MB32-32-63 Fine Boring Head for the MB Boring System 10 µm Direct Dia. Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Codice art.: L23900 399
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 399
EAN / GTIN 7291075259490
Codice del produttore 4560104

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 53 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 35 mm, Functional Length (LF) 63 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 53 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 35 mm
  • Functional Length (LF) 63 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 10000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello