BHE MB25-25-50 Fine Boring Head for the MB Boring System 10 µm Direct Dia. Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Codice art.: L23900 398
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 398
EAN / GTIN 7291075259483
Codice del produttore 4560103

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 28 mm, Functional Length (LF) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 28 mm
  • Functional Length (LF) 50 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 10000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello