IHAXF 8-10-E Barre d'alesatura anti-vibrazione

Codice art.: L23900 350
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 350
EAN / GTIN 7291075157208
Codice del produttore 4550981

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 60 mm

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello