CC MB25 ER20M DIN 6499 ER Collet Chuck with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 347
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 347
EAN / GTIN 7291075140606
Codice del produttore 4550195

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 40 mm, Shank Size (SS) MB25

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 40 mm
  • Shank Size (SS) MB25

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello